空調・電設資材 :「座金」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
529 税込582
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

ネグロス電工ネジック(座金)
取付部分が2D-24Eの幅より小さい場合に部品を安定させる専用座金です。
1袋(10個)ほか
749 税込824
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
16日以内出荷

1袋(10組)ほか
1,898 税込2,088
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
489 税込538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
739 税込813
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10組)ほか
599 税込659
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
629 税込692
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
759 税込835
欠品中

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工継ぎ金具
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個組)
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個組)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
1本
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1セット(2個組)ほか
749 税込824
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
1個
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(10組)
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ) 適合レール(1R型、2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
549 税込604
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります