空調・電設資材 :「支持金具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
材質電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合ターンバックルボルトBRF250L-W□、BRF□R-W□
色銀
表面処理電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])9.414[960]
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)30.5
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
取り付けは、押し込むだけです。
ケーブルを引っ掛けながら配線できます。
フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼
適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで
適合フランジ厚(mm)1.2~3.2
回線種別1~6回線
1袋(20個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
材質電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用
材質ステンレス鋼
寸法D(mm)95
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重245N(25kgf)
ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。
ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。
ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。
立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。
ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。