絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,189)
  • 三菱電機(2,642)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,357)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • エスコ(1,184)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(752)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)IKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ハイベル IKURATOOLS(育良精機)ハイベルIKURATOOLS(育良精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
イクラクロスロープ IKURATOOLS(育良精機)イクラクロスロープIKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
スーパー延線ローラー2 IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2IKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー専用バイスIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラーIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材