絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,022)
- 三菱電機(9,927)
- ネグロス電工(1,964)
- ODELIC(オーデリック)(1,854)
- 東芝ライテック(1,376)
- コイズミ照明(1,331)
- イチネンTASCO(1,317)
- 岩崎電気(1,074)
- オーム電機(1,059)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(598)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る
特価

ケーブルドラム専用ドラムクランプ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
吊り金車(10146)
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ワンタッチ開閉式の吊り金車です。用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
スーパー延線ローラー2
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料