空調・電設資材 :「110w型 led」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)直付/逆富士/110W/1灯
仕様器具本体 取付直付 タイプ110W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷


仕様電源内蔵 寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438 使用温度(℃)-25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 材質(カバー)樹脂 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります