malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-
幅(mm)Φ730
質量(kg)4.3
高さ(mm)227
タイプリモコン調光調色タイプ
機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)
モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色、電球色
風量調整10段階
風向下向回転/上向回転
LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)
明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光
演色指数(Ra)80
調光の可否○
タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分
調色の可否○
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。