演色指数(Ra)83
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
入力電圧(V)100
適合本体NNFK36020
材質カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4530
明るさFHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)83
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)570×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。