空調・電設資材 :「天井」の検索結果

関連キーワード
11,151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 消費電力(W)60.3 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)11000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 調光範囲約5~100(%)連続
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用引掛シーリング
タイプ傾斜天井用引掛シーリング 定格6A 125V
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 取付直付型 電圧(V)200~242 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質プラスチックセード乳白 質量(kg)1.7 取付天井吊下型 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)210~620調節可能 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3730 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井取付金具
用途高天井用 質量(kg)0.92 種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用 ワイヤー落下防止ワイヤー付
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)
付属品工事説明書 方式金具挟み込み 適合パイプ径(Φmm)50 取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120) 取付可能天井厚(mm)6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
欠品中

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質ガラスセード 乳白 質量(kg)1.1 取付天井吊下型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 タイプガラスセードタイプ 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)465~765調節可能 ランプ同梱、LDA4LGSK4F 色温度(K)2700 幅(Φmm)155 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.072 光束(Lm)451 明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当) デザイン現代和風 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84
1台
9,798 税込10,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用ひとセンサ用送信器
iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能 セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付) 対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC) 電池単3マンガン乾電池×2
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

タイプ天井直付けボックス 消費電力(W)125 2018年トラスコ掲載ページ10 0303
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900高天井用昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●天井直付専用●注)調光はできません。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【光源装着部】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1225 幅(mm)260 質量(kg)5.1 高さ(mm)75 電圧(V)100~242 消費電力(W)86.2 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)163.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)14080 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
41,980 税込46,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質木製 白木 幅(mm)□202 質量(kg)0.6 取付天井吊下型 高さ(mm)175 備考LED電球専用商品 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)490 ランプ同梱、LDA4LGSK4F 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間 LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.072 光束(Lm)417 明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当) デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84
1台
8,598 税込9,458
31日以内出荷

55度までの傾斜天井への設置が可能に。
仕様55度までの傾斜天井に対応
1個(6個)
589 税込648
4日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニット別売
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付天井吊下型 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 幅(Φmm)502 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインStylish Modern グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 材質木製 白木 幅(mm)□484 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)116 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザイン現代和風 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体
エコ商品
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。 天井の傾斜角度10°~30°に対応 壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 傾斜天井取付角度(°)10~30 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD10000高天井用昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●天井直付専用●注)調光はできません。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【光源装着部】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1225 幅(mm)260 質量(kg)5.1 高さ(mm)75 電圧(V)100~242 消費電力(W)112 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)178.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
56,980 税込62,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 和風 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付 材質プラスチックセード 乳白つや消し 幅(mm)□491 質量(kg)2.9 取付天井吊下型 高さ(mm)127 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)250~660調節可能 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.1 材質(枠)プラスチック枠 白木調 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3405 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン書院 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品専用リモコン送信器:同梱 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 幅(Φmm)514 光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
リニューアル向けシーリングライト。既設器具の跡隠しに
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1 取付天井直付型 高さ(mm)120 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)21.6 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700 幅(Φmm)370 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2315 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用LEDダウンライト 枠
種類埋込穴Φ400用 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります