空調・電設資材 :「端子 5.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) セラミックホワイト 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
2,298 税込2,528
欠品中

セラミックホワイト 強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC 結線方式F型接栓式 適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

速結端子(電源用接続子)付 防塵フィルター付 適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電気式シャッター 質量(kg)1.2 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)32/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨 質量(kg)1.7
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付 質量(kg)1.9
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20 仕様屋内形 極数2 寸法L(mm)110 寸法H(mm)377 電源(V)三相200V 寸法A(mm)361 寸法F(mm)121 寸法D(mm)330 寸法E(mm)200 寸法B(mm)166 寸法C(mm)165 最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm)198 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm)Φ200 寸法M(mm)226 寸法N(mm)250 寸法O(mm)- 寸法I(mm)198 寸法J(mm)371 寸法G(mm)145 寸法K(mm)190 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W)1000 起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5 仕様局所換気専用
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)46 全光束(Lm)6000 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30NTコーナー
エコ商品
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス 幅(mm)1420 質量(kg)5.5 高さ(mm)120 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.6 全光束(Lm)3800 光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯 色温度5000K 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)120 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯 40形 コーナータイプ
エコ商品
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途駅階段、機械室、電気室など。天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。 質量(kg)5.5 取付壁・天井直付型 電圧(V)100~242 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 本体鋼板(シルバーメタリック) レンズガラス 色温度(K)5000 LED色昼白色 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K グリーン購入法適合 調光の可否不可
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります