空調・電設資材 :「電気 位置ボックス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット60形
仕様60形電球1灯器具相当 カバー上下面カバー付(非密閉) 質量(kg)0.5 取付方式直付形 電圧(V)100 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 梱包内容ランプ別梱包 入力電流(A)(100V時)0.08 色(カバー)乳白つや消し 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)Ra90 取付面位置壁面 調光の可否不可 子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm)165 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります