空調・電設資材 :「風圧」の検索結果

関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製 仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)18/20 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)5.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様強-弱速調付、多室用低騒音型 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)50 仕様50cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 寸法H(mm)122 寸法A(mm)660 寸法F(mm)355 寸法D(mm)545 寸法E(mm)540 寸法B(mm)625 寸法C(mm)620 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)545 シャッター5
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)45 仕様45cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.1 寸法H(mm)137 寸法A(mm)574 寸法F(mm)320 寸法D(mm)492 寸法E(mm)487 寸法B(mm)539 寸法C(mm)540 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)492 シャッター4
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)30 仕様30cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 寸法H(mm)122 寸法A(mm)381 寸法F(mm)210 寸法D(mm)319 寸法E(mm)314 寸法B(mm)354 寸法C(mm)349 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)319 シャッター3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)20 仕様20cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.0 寸法H(mm)122 寸法A(mm)302 寸法F(mm)140 寸法D(mm)240 寸法E(mm)235 寸法B(mm)275 寸法C(mm)270 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)240 シャッター2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)40 仕様40cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 寸法H(mm)122 寸法A(mm)519 寸法F(mm)280 寸法D(mm)440 寸法E(mm)435 寸法B(mm)484 寸法C(mm)485 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)440 シャッター4
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)60 仕様60cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.7 寸法H(mm)122 寸法A(mm)760 寸法F(mm)400 寸法D(mm)662 寸法E(mm)657 寸法B(mm)725 寸法C(mm)720 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)5 寸法G(mm)662 シャッター6
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)35 仕様35cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.0 寸法H(mm)137 寸法A(mm)468 寸法F(mm)250 寸法D(mm)389 寸法E(mm)384 寸法B(mm)433 寸法C(mm)434 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)389 シャッター3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

運用機種(公称ハネ径)(cm)25 仕様25cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.2 寸法H(mm)137 寸法A(mm)330 寸法F(mm)165 寸法D(mm)268 寸法E(mm)263 寸法B(mm)303 寸法C(mm)298 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)268 シャッター2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)6.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります