LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
ED防犯灯20VAPanasonic(パナソニック)当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯20VAPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります