管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用
色ウォームグレイ
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合CD管用
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20
適合PF管用
付属品釘、防トロキャップ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。