絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(15,013)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,875)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • イチネンTASCO(1,318)
  • コイズミ照明(1,310)
  • 岩崎電気(1,065)
  • オーム電機(1,052)
  • ENDO(遠藤照明)(974)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(563)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E26 広配光タイプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E17 広配光タイプ

    フィリップス
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応質量(g)35口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年直径×高さ(mm)38×70エコロジー商品省エネ
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワイドモデル フィリップス

    ワイドモデル

    フィリップス
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現。タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790色温度(K)3000/4000/5000明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
  • LED電球 E26 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E26 広配光タイプ

    フィリップス
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応質量(g)51消費電力(W)4.4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108エコロジー商品省エネ
  • CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603明るさ20W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)1150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • デスクライト省スペースモデル フィリップス

    デスクライト省スペースモデル

    フィリップス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    低重心の台座で省スペースでも安定性を実現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍。面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工。周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能。タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
  • クリップ式モデル フィリップス

    クリップ式モデル

    フィリップス
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現。夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階
  • ミラーライトモデル フィリップス

    ミラーライトモデル

    フィリップス
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
    自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計。オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定。内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
  • LED電球 E17 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E17 広配光タイプ

    フィリップス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年電球の種類LED
  • CDMランプ フィリップス

    CDMランプ

    フィリップス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
  • E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム フィリップス

    E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム

    フィリップス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
    その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)90保証期間5年光源寿命50000時間エコロジー商品省エネ
  • デスクライト高演色モデル フィリップス

    デスクライト高演色モデル

    フィリップス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
    質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
  • 高天井照明器具 フィリップス

    高天井照明器具

    フィリップス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー30~35定格電圧(V)AC200~240保護等級IP65色温度(K)5000LED寿命(時間)70000(光束維持率85パーセント)
  • デスクライト明るさ重視モデル フィリップス

    デスクライト明るさ重視モデル

    フィリップス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現。3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用。90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
    消費電力(W)13使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420色温度(K)4000明るさ(Lm)800演色指数(Ra)80以上給電方式ACアダプター調光範囲4段階
  • デスクライトポータブルモデル フィリップス

    デスクライトポータブルモデル

    フィリップス
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    気軽に持ち運べるバッテリー内蔵モデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。勉強に集中できる5000K、読書に最適な3600K、お休み前に適した2700Kと、それぞれのシーンに適した調色。ハニカム加工で眩しさ抑制。折りたたんで収納できるコンパクト設計
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×340×353色温度(K)2700/3600/5000充電時間(時間)6~50明るさ(Lm)130調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式USB

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材