絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • ELPA(1)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 三菱電機(1)
  • ルーファース(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「led cob」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mmLED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ルーター:11.3プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色深さ(mm)ルーター:6内寸幅(mm)8.6透過率(%)ライト:60-70%梱包内容プラスチックプロファイル1個
クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレクリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
709税込780
1個
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB材質プラスチック長さ(mm)27.3幅(mm)10タイプクリップコネクター電圧(V)12-24下穴径(Φmm)クリップ:12適合範囲Loox52ピンCOB、8mm通電容量5A

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材