空調・電設資材 :「ひじ」の検索結果

関連キーワード
334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプニッケル水素蓄電池 充電方式トリクル充電
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ300幅 消費電力(W)100V時61 200V時60 部品名称7H30EA(Ni-MH) 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)220×1235 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.6 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)128 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2690 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)163.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4330 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)148.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4840 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)36.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)167.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6150 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5890 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)24.9 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3540 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
41,980 税込46,178
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3100 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2610 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)171.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4540 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3390 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)155 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5040 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)13.6 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)1940 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
38,980 税込42,878
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6130 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)32.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)148.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4840 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
42,980 税込47,278
12日以内出荷

消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3410 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)186.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4940 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)140.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2950 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3100 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)13.6 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)1680 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
38,980 税込42,878
12日以内出荷

消費電力(W)16.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)137.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2290 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6130 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング