1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.3
タイプVタイプ/40W用
材質(枠)鋼板 白色仕上
材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上
遮光(°)横方向30、縦方向30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)107.5(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)20500
アーム鋼板
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
配光タイプ中角
調光範囲段調光機能付(:75%
反射板アルミ銀色鏡面仕上
下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
質量(kg)4.2
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)84.7(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板
光色昼白色
明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
反射板アルミ銀色鏡面仕上
下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート拡散
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
質量(kg)4.6
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23(軒下用)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。