操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付埋込形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC100~242
レンズガラス
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否不可
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可
取付傾斜天井:不可
定格電圧(V)AC100~242
レンズガラス
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否不可
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明
仕様LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形
消費電力(W)26.9
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
色温度(K)5000
電池内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
点灯方式(平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
光束(Lm)(器具)3870
リモコン自己点検機能タイプ
明るさ4000
グリーン購入法適合
点灯時間非常時:定格30分
演色指数(Ra)85
耐震性クラスS2
ライトユニット一般タイプ
出力タイプ非常時LED:高出力
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8
タイプ300幅
消費電力(W)100V時61 200V時60
部品名称7H30EA(Ni-MH)
仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装
入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)
適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B
質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4乾電池×2本
リモコン人合:信号到達距離 最大15m
入数(個)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット
周波数(Hz)50/60
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
入数(本)1
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ
出力非常時LED:一般出力
入数1台
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
種別LEDライトユニット形 Myシリーズ
取付直付形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形
消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)
出力仕様(非常時/LED)高出力
入数1台
点灯時間(非常時)30分
耐震性(クラス)S2
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)220×1235
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
質量(kg)1.2
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
入数1台
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.6
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.6
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
出力タイプ(非常時)一般出力
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。