空調・電設資材 :「上げ 台」の検索結果

関連キーワード
200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

耐蝕塗装仕上げ。定格単相:100V50/60Hz。消費電力:3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。機密性能:19.6Pa時2m3/h以下。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×156×260
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.2 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具(スプリング部)。適用パイプ:Φ150mm。防雨形
質量(kg)1.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×230×187
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×87
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ100mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×158×87
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網はSUS30410メッシュ。壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。塗装仕上げ
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網着脱可能。防音効果は約28dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
1台
8,798 税込9,678
欠品中

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。タテ形ギャラリ付タイプ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網着脱可能。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107 質量(kg)0.5
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。小風量用。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×97.50
1台
6,198 税込6,818
欠品中

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります