Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
質量(kg)0.35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)437×348×25
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×298×25
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487×398×25
1台
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.3
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)木製(ライトオーク調)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付直付形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)鋼板白色塗装仕上
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。