絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • オーム電機(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「反射笠付器具」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 高出力タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)8730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
予約販売
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 高出力タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-N40903 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.7 (200V時)光束(Lm)8510LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
13,980税込15,378
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら