空調・電設資材 :「反射笠付器具 40W」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機40形直付形笠付タイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります