1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト
取付金具ステンレス
ワイヤーステンレス
1台
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F
適合機種MN3121・MN3122
質量(kg)0.06
入数(個)20
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します
適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ
使用ボルトM8、M10
入数(個)1
適正荷重(kg)1~5
1個
¥869
税込¥956
欠品中
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3
消費電力(W)0.1
使用可能温度範囲-10~40℃
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)82
電圧(V)100
消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365
風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)11.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.7
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。