DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
複数台運転可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定)
速結端子接続
据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗
接続パイプ(Φmm)150
付属品天吊金具
材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)
質量(kg)8.8
消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14
騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30
電源電圧(V)100
最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195
有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100
電圧(V)100
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制。低騒音設計。天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用
付属品天吊金具
取付天地逆据付可能
電圧(V)100V
接続速結端子接続
適合場所事務所・施設・店舗
ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200
機能低騒音設計
風量風量強・弱2段切換
ファンプラスチック(シロッコファン)
入数1台
接続パイプ(Φmm)200
「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.1
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×499×470
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]250[弱]165/[強]240[弱]150
機外静圧(Pa)0
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
「中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!メンテナンス性の向上に加え、低騒音化も実現。
羽根径(Φmm)180
付属品天吊金具
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形。三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用
材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 乳白
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100~242
色温度(K)4800
光源色昼白色
光源寿命40000時間
配光タイプ広角
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。既設器具の既設跡を隠すリニューアルサイズもラインアップ。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。既設器具の設置跡を隠すリニューアルサイズ。Myシリーズ一般タイプと同断面幅。連結時にすっきりした印象を与えます。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状逆富士タイプ/150幅/リニューアルサイズ
全長(mm)1250
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載
気になるニオイを脱臭
じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
省消費電力設計の高効率モータ採用
低騒音設計
天井・壁据付可能
天井材に据付け可能
速結端子接続
羽根径(Φmm)100
質量(kg)2.1
電源(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20
機外静圧(Pa)0
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状トラフタイプ
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。