AKシリーズ。グレアレスタイプ。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
AKシリーズ。グレアレスタイプ。レンズ交換可能。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)3000
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上
色(本体)ホワイト
クラス250・200
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当HID70形・HID35形
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。