空調・電設資材 :「室内 換気」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8 電圧(V)200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2310/2310 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)48/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)200/195 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

室間(居室対居室:居室対廊下)による自然通気。防音構造。シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構。室内にマッチした角形デザイン。パネル2個入り
材質プラスチック製 質量(kg)0.4
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158 捕集効率(%)75
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

20cm用。鋼板製。室内、室外フレーム。対象ウェザーカバー:CVD4、CVDK3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×53
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。 適合機種VL-25ZMHV ホワイト 入数(枚)1 材質(フィルター)不織布フィルター 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15 合成樹脂
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
1台
529 税込582
4日以内出荷

本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
1台
439 税込483
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室 仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)2 取付壁据付専用(天井据付不可) タイプ高静圧タイプ 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80 ダクト径(Φmm)100 機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176 風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 羽根径(Φmm)85
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所) 材質プラスチック製 機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付 入数1台
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101 捕集効率(%)82
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機パイプ継手
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です 仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150 付属品天吊金具 材質鋼板製 質量(kg)0.4 機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製 質量(kg)0.3
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付 付属品パッキン×1本 質量(kg)0.3 ベージュ 取付壁取付 角形 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台 開口面積(cm2)41
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100 通過風量(m3/h)30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分) 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 適合負荷照明器具、換気扇
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります