空調・電設資材 :「室内灯」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形 質量(g)1100 タイプ全方向タイプ 種類街路灯用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5 取付ピッチ(mm)350 充電入力容量(VA)68 クラス1000 灯数1灯 適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります