接続パイプΦ100mm。外断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。