空調・電設資材 :「排熱ファン」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります