接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。