軒下使用可(防雨・防湿形)。傾斜天井に取付可能。施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです
用途SB形高気密断熱施工用。一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません)
タイプ防雨・防湿
演色指数(Ra)82
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
反射板プラスチック 白色
下面カバーアクリル拡散 パッキン付
電圧(V)100
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。