空調・電設資材 :「点滅 LED」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

種類誘導灯用点滅装置 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯 質量(kg)1.9 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8 電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅) 材質(カバー)鋼板 白色仕上 埋め込み寸法(mm)295×105
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯 質量(kg)1.8 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8 電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅) 材質(カバー)鋼板 白色仕上
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

質量(kg)【器具】1.6(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 適合ランプ-
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 適合ランプ-
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類点滅形誘導灯 本体 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
48,980 税込53,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
56,980 税込62,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×2
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.8 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
88,980 税込97,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類誘導音付 点滅形誘導灯 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED20VA 防犯灯
消費電力(W)16.1 性能耐雷サージ:15kV(コモンモード) 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)16.3
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.08 定格入力電圧(V)通信:+-24 機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH 動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯 質量(kg)2 タイプ消灯・点滅用(1回路用) 電源(V)100 消費電力(W)5.6 定格周波数(Hz)50/60 定格容量信号回路:AC100V1A 定格(A)ヒューズ:10 入力電流(A)0.1
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯 質量(kg)11 タイプ誘導音+点滅用(1回路用) 電源(V)100 消費電力(W)13 定格周波数(Hz)50/60 定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 使用電池FK783(2個) 入力電流(A)0.3
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置 質量(kg)30 タイプ誘導音+点滅用(25回路用) 電源(V)100 消費電力(W)15 定格周波数(Hz)50/60 定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A 使用電池20NR-CU-S(1個) 入力電流(A)0.26
1台
429,800 税込472,780
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります