Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス乳白
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス乳白
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
清浄度6
色温度(K)5000
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途壁面取付専用
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ小形電球形
口金E17
材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明
材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています
口金E17
グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上
電球の種類小型電球形LED
ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能
材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上
質量(kg)2.8
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)7.5
定格固定出力
LED寿命(時間)40000
クラス60
演色指数(Ra)80
器具相当FCL20形器具相当
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
幅(mm)220
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1000)
埋め込み寸法(mm)220×1230
業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%
種別業務用浴室灯
質量(kg)3.2
取付天井面・壁面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
定格消費電力(W)(※200V時)16.5
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4
光源寿命40000時間
入数1台
光色昼白色相当
明るさクラス100(FCL30形器具相当)
色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
定格光束(Lm)1030
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。