絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • ELPA(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 東芝ライテック(483)
  • Panasonic(パナソニック)(348)
  • コイズミ(小泉成器)(189)
  • DXアンテナ(110)
  • マスプロ電工(95)
  • 東芝キヤリア(95)
  • 日本アンテナ(87)
  • ホーリック(44)
  • サン電子(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(31)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(27)
  • マックステル(24)
  • エスコ(21)
  • 神保電器(16)
  • バクマ工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「端子」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 端子台
  • 端子キャップ
  • 端子ボックス
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ三菱電機
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制低騒音設計天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用付属品天吊金具取付天地逆据付可能電圧(V)100V接続速結端子接続適合場所事務所・施設・店舗ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200機能低騒音設計風量風量強・弱2段切換ファンプラスチック(シロッコファン)入数1台接続パイプ(Φmm)200
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
小口径でもしっかり換気!住宅改修時における換気扇の増設に最適既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能タテ・ヨコ据付可能静圧30Pa時30m3/hを確保世界最小コンデンサモーター採用抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)28、(60Hz)28材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)0.9取付天井・壁据付可能電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)適合パイプ呼び径50~70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40入数1台羽根径(Φmm)85
J-ファンロスナイ 抗菌タイプ 三菱電機J-ファンロスナイ 抗菌タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけいつも清潔な抗菌パネルを採用コンパクトボディ壁据付専用(天井据付不可)電源スイッチ付(本体下部)自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能排気、給気独立手動シャッター付低騒音、低消費電力抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)ホワイト電源速結端子接続入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ロスナイ 居間用薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
GTシリーズ高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立独自設計の高機能レンズ付カバーLEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性上面取付部に中央穴を追加直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応非常用電源100Vにも対応避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能取付直付専用種類一般形/電源一体型/SGモデル使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)配光角度(°)中角配光(63)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
パイプ用ファン 角形格子グリル 三菱電機パイプ用ファン 角形格子グリル三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)低消費電力、大風量設計△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所接続パイプ(Φmm)200(UV管)騒音値(dB)(50/60Hz)37種類V-20PXSD4後継機種電圧(V)100適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)11/13風量(m3/h)(50/60Hz)330質量(kg)1.45仕様電気式シャッター、結束端子接続
信号増幅端末器 三菱電機信号増幅端末器三菱電機
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 Co2センサー搭載タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
天井埋込形24時間換気機能付高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます低ランニングコスト運用を実現CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減しますDCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現しますダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用材質グリル:プラスチック(インテリア格子)接続速結端子適合場所居間、事務所、店舗電源電圧(V)100材質(ボディ)金属ファンプラスチック(シロッコファン)接続パイプ(Φmm)150
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗仕様引きひもスイッチ式材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)質量(kg)2.1消費電力(W)(50/60Hz)12/13電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
ヘルスエアー機能搭載 循環ファン 三菱電機ヘルスエアー機能搭載 循環ファン三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載 気になるニオイを脱臭 じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能) 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファン」採用 省消費電力設計の高効率モータ採用 低騒音設計 天井・壁据付可能 天井材に据付け可能 速結端子接続
羽根径(Φmm)100質量(kg)2.1電源(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20機外静圧(Pa)0
換気扇用プログラムタイマー / (24時間) 三菱電機換気扇用プログラムタイマー / (24時間)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)コンパクトタイマー端子台接続運転入/切制御と強/弱制御が選択可能あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載外部入力による強制運転が可能AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / コントローラーユニット三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式24時間換気風量8段階切替方式ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現排気ファンを10台まで制御・接続可能24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)浴室の急速還気浴室の一時停止浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)送信ユニット特徴:到達距離:役3m送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm低騒音形・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm低騒音形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm低騒音形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm大風量・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(126mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要仮面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風量強弱2段切替吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
接続パイプΦ200mm低騒音設計給気転用可能風逆流防止シャッター付複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)13.1電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱オール金属タイプシロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
6,398税込7,038特価
1台
取扱停止中
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材