フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)155×155
色調黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
1台
¥609
税込¥670
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター付(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
1台
¥609
税込¥670
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質プラスチック
取付場所天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
1台
¥739
税込¥813
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能
付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
質量(kg)0.2
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)
材質プラスチック製
機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付
入数1台
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1台
¥559
税込¥615
4日以内出荷
ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式本体セパレート取付タイプ
電圧(V)100
電源電源端子盤接続
入数1台
接続パイプ(Φmm)150(二層管)
搭載品外気清浄フィルター
フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
取付場所天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付け方法木ねじ固定
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85
仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
付属品接続パイプ250mm
質量(kg)2.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
機外静圧(Pa)0
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。
適合機種VL-25ZMHV
色ホワイト
入数(枚)1
材質(フィルター)不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15
枠合成樹脂
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
質量(kg)0.2
バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した排気グリルを新ラインアップ。
付属品ネットフィルター
材質グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)130
取付場所天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×175×170
適合ダクトP-13DSV2
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気
付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)
色ホワイト
電源速結端子接続
入数1台
適用畳数10畳(16.5m2)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5
色ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付
付属品パッキン×1本
質量(kg)0.3
色ベージュ
取付壁取付
形角形
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
開口面積(cm2)41
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16
温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
電源電圧(V)100
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。