空調・電設資材 :「角取り」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5 ベージュ 消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60 温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。塗装仕上げ。防虫網を後付けすることはできません。
質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、12KHタイプ〉専用フード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×100
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)7.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網はSUS30410メッシュ。壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。塗装仕上げ
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

質量(kg)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製。寒冷地仕様。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 質量(kg)4.5 電源電圧(V)100
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 電源電圧(V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用 仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相 付属品天吊金具 材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック ブラック タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ 電圧(V)100 電源速結端子接続 風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換 シャッター電気式シャッタータイプ 埋め込み寸法(mm)395角 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 デザインフラットインテリアパネル
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります