空調・電設資材 :「通信線」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.05 定格入力電圧(V)通信:+-30 入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 定格入力電流(mA)通信:500 使用区分盤内用
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH モード5モード 定格入力電流(mA)通信:3.2 使用区分盤内用
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 付属品バスバー3個 質量(kg)0.07 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 回路数(制御回路)4回路 定格入力電流(mA)通信:2.9 使用区分盤内用
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 定格電源電流20mA モード5モード 定格入力電流(mA)通信:2.4 信号入力4入力 使用区分盤内用
1台
14,980 税込16,478
欠品中

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分) 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 適合負荷照明器具、換気扇
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用区分盤内用 質量(kg)0.2 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:2.9 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 方式瞬時励磁式(1サイクル以下) 適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機増幅器
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 定格電源電圧100~242V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)21 接続台数直列接続最大5台まで 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:3.5 定格出力電圧(V)通信:+-24 定格出力電流通信:500mA 適合電線CPEV、FCPEV 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.2 時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧24V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 定格入力電流(mA)通信:5.5 使用区分盤内用
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx 質量(kg)0.3 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色~昼白色 20K step 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 反射率(%)センサ検知:3~40 定格入力電流(mA)通信:2.4 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
質量(kg)0.13 取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品) 精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃) 表示液晶表示(青:ON、灰:OFF) 定格入力電圧(V)+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性) 使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用周囲温度(℃)0~40 操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」 設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」 入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式) ボタン数最大48個(8個×6ページ) バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります) 定格入力電流(mA)60 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.08 定格入力電圧(V)通信:+-24 機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH 動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)22 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~242V 記憶方式不揮発性メモリによる記憶 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH 適合電線CPEV、FCPEV 停電補償時間(時計)3日 通信速度約20msec/端末(最大10kbps) 定格入力電流(mA)通信:500 使用区分盤内用
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷

三菱電機照度センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 定格入力電流(mA)通信:8.7 埋込穴(Φmm)75
1台
21,980 税込24,178
92日以内出荷

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F 質量(kg)0.06 取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品) 定格入力電圧(V)+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性) 使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用周囲温度(℃)5~35 設定器データ測定器MN3060(別売) 赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 使用周囲湿度(%RH)15~85
1個
6,398 税込7,038
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング