1台
¥499
税込¥549
4日以内出荷
質量(kg)8.7
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
プラスチック製。V-10x3・B3、V-13BA4・BD4・BSD4・BS4ほか用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×234
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10200
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します
適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ
使用ボルトM8、M10
入数(個)1
適正荷重(kg)1~5
1個
¥869
税込¥956
欠品中
排気スペースが狭い場合、左右配管するときに使用します。風逆流防止シャッター付
鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg)1.9
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質:溶融亜鉛めっき鋼板。3部屋用ミスト機能付バス乾を2部屋用に使用するためのカバープレート
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×139×24
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100
材質プラスチック製
質量(kg)0.45
通過風量(m3/h)27
2部屋用バス乾を1部屋用に
用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです
適合機種V-122BZ5用
材質亜鉛メッキ鋼板
入数(枚)1
1枚
¥919
税込¥1,011
31日以内出荷
質量(kg)26.5
電圧(V)200
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
質量(kg)9.1
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です
仕様開口:□500mmタイプ
適合機種V-251BZ5
取付野縁据付対応タイプ
入数1台
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。