空調・電設資材 :「鏡面 クリヤー 仕上げ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機反射板・枠
タイプ軒下用 埋込穴(Φmm)400 反射板アルミ鏡面仕上 枠・カバー鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります