空調・電設資材 :「鏡面反射」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用
タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)7.5
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96
入数1台
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)55
定格光束(Lm)720
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.9
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
用途屋内用
仕様深枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.7
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
用途屋内用
仕様深枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
用途屋内用
仕様深枠
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
入数1セット
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
取付け方法埋込形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)28.7
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
クラス350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当HID70形
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 鏡面仕上げ
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。