空調・電設資材 :「階段」の検索結果

関連キーワード
217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)3.9 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 認定番号3AE-1075 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
79,980 税込87,978
欠品中

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)27.9(200V時) 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサなしタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付段調光タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質シリコーンゴム 質量(g)1 入数(個)2
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

階段対応
用途M形一般施工用 質量(kg)0.4 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17 材質(カバー)アクリル 乳白
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

階段対応
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプニッケル水素蓄電池 充電方式トリクル充電
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付埋込形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります