空調・電設資材 :「50mm ファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
・壁据付専用(天井据付不可)
・畳数別機種設定
・電源スイッチ付(本体下部)
・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
・排気、給気独立手動シャッター付
・低騒音、低消費電力
・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)
電源単相
騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz)
ダクト径(Φmm)EA:100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163
風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)13.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)82
電圧(V)100
消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)
ダクト径(Φmm)150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365
風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.7
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。オール金属タイプ。シロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)11.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682
風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途浴室・トイレ・洗面所用
仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130
質量(kg)1.6
タイプ24時間換気機能付タイプ
種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100
電源単相
羽根(Φmm)115
適合場所浴室・トイレ・洗面所用
周波数50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
埋め込み寸法(mm)205
入数1台
騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相
取付方式本体セパレート取付タイプ
電圧(V)100
電源電源端子盤接続
入数1台
接続パイプ(Φmm)150(二層管)
搭載品外気清浄フィルター
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。