空調・電設資材 :「LED 信号」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力定格出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー曲面カバー
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP42形×2灯 形状下面開放タイプ 質量(kg)3.6 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 質量(kg)4.3 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状乳白カバータイプ 質量(kg)4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□350
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP32形×3灯 形状乳白カバータイプ 質量(kg)6 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP45形×3灯 形状乳白カバータイプ 質量(kg)8.7 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途病院・福祉施設用 演色指数(Ra)85 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5~35℃ LED寿命(時間)40000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 形状乳白カバー深枠タイプ 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 消費電力(W)65.2 定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 定格電圧(V)100~242 材質(カバー)アクリル 乳白 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 クラス900 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHP45形×4灯
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) クラス600 器具相当FHP32形×3灯 形状乳白カバー深枠タイプ 消費電力(W)40.4 質量(kg)7 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□495 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□685 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具 定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 出力高出力 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)プラスチック 乳白 カバー角形カバー
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様遮光制御タイプ 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色(5000K)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯 質量(kg)2 タイプ消灯・点滅用(1回路用) 電源(V)100 消費電力(W)5.6 定格周波数(Hz)50/60 定格容量信号回路:AC100V1A 定格(A)ヒューズ:10 入力電流(A)0.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置 質量(kg)30 タイプ誘導音+点滅用(25回路用) 電源(V)100 消費電力(W)15 定格周波数(Hz)50/60 定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A 使用電池20NR-CU-S(1個) 入力電流(A)0.26
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)21 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)18 光束(Lm)2290 埋め込み寸法(mm)150×1235 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□370 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□450 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります