絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • アイリスオーヤマ(6)
  • オーム電機(30)
  • 東芝(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • 東芝ライテック(197)
  • ELPA(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3,565)
  • ODELIC(オーデリック)(325)
  • DAIKO(大光電機)(187)
  • 岩崎電気(149)
  • コイズミ(小泉成器)(82)
  • HotaluX(ホタルクス)(67)
  • ENDO(遠藤照明)(58)
  • エコリカ(21)
  • 日動工業(18)
  • 山田照明(15)
  • 東京メタル(13)
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(22)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(19)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 100(11)
  • 100~200(2)
  • 100~240(19)
  • 100~242(44)
  • 100~254(6)
  • 200(2)
  • 200~242(3)
  • 242(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「LED 100W」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • e26 led 100w
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×618非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温三菱電機
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下三菱電機
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル)三菱電機
49,980税込54,978
1台
17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)9050LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 高演色タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 高演色タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHB41000A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)9050LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
L1200タイプ 本体白色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
L1200タイプ 本体白色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色 (4000K)定格光束(Lm)4480
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83電球色(3000K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色(3000K)定格光束(Lm)4390
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83白色(4000K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色 (4000K)定格光束(Lm)4480
LED一体型建築化照明器具 三菱電機LED一体型建築化照明器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
47日以内出荷
L1200タイプ 本体黒色配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー段調光機能標準搭載平均演色評価数(Ra)83温白色(3500K)
定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色温白色(3500K)定格光束(Lm)4480
LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形三菱電機
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ電池内蔵形リモコン自己点検機能タイプ平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯階段通路誘導灯兼用形リモコン自己点検機能に対応蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具種別LEDライトユニット形 Myシリーズ取付直付形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)出力仕様(非常時/LED)高出力入数1台点灯時間(非常時)30分耐震性(クラス)S2
LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器仕様重耐塩仕様材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)光源色昼白色アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)耐風速(m/s)60耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付演色指数(Ra)73調光の可否不可電源ユニット内蔵
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル三菱電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
34,980税込38,478
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型三菱電機
37,980税込41,778
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
32,880税込36,168
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
高天井用ベースライト【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1台
90日以内出荷
GTシリーズ雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明質量(kg)3.8取付天井直付用タイプ電源一体型種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)使用温度範囲(℃)-25~40定格電圧(V)100~242本体アルミ定格消費電力(W)171.2保護等級IP65機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)クラス3000アーム鋼板(シルバー色塗装)明るさ水銀ランプ700形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)32100耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材