空調・電設資材 :「LED燈」の検索結果

467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.1 仕上【本体】鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)
1台
299 税込329
4日以内出荷

付属品口出線付 質量(kg)0.6 仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 取付可能質量(kg)10
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板 厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8 塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01 LED光源(mcd)LE20404S3W-B 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称示板別梱包 板厚(mm)0.6(本体) 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井面・壁面取付可能。防湿形
用途一般住宅用 口金E26 電球の種類一般電球形LED
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.4 部品名称埋込ボックス BOX2161 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) LED光源(mcd)LE20405S3W-B
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 板厚(mm)0.6(本体)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX1101 質量(kg)0.9 LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED20VA 防犯灯
消費電力(W)16.1 性能耐雷サージ:15kV(コモンモード) 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)16.3
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED40VA 防犯灯
消費電力(W)27 仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明 充電入力容量(VA)27
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用 材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.4 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光束(Lm)500 クラス50 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上 電球の種類小型電球形LED
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)3.9 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 認定番号3AE-1075 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
79,980 税込87,978
欠品中

1台
5,498 税込6,048
欠品中

用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上 質量(kg)0.7 タイプ小形電球形 口金E17
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります