さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(89)
  • 岩崎電気(60)
  • 東芝ライテック(33)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • エコリカ(14)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 東京メタル(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(12)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(204)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材 :「LED管」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1台
38日以内出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%消費電力(W)38定格電圧(V)AC100~242角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)34演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4990
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付形状逆富士タイプ/2灯用質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)取付直付形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
予約販売
Lファインecoシリーズ<br />直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
26,980税込29,678
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載形 ブラケット 三菱電機直管LEDランプ搭載形 ブラケット三菱電機
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
用途壁面(上、下向き)取付専用材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上タイプ壁面・天井面取付可能形定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100ランプLDL40・20材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ<br />オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3880反射板鋼板(白色仕上)
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯 三菱電機直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット三菱電機(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用質量(kg)0.1適合ランプLDL20、LDL40対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用定格初期照度補正タイプ材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間
直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 低温向け器具三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />-25℃対応
用途工場・倉庫用<br />低温向け器具定格初期照度補正タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上定格電圧(V)100~242ランプLDL40使用可能温度範囲-25~35℃
LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
31,980税込35,178
1台
31日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可カバーアクリル ペン皿乳白色仕上材質(本体)鋼板 白色仕上定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式材質(枠)鋼板 白色仕上適合ランプLDL20反射板鋼板 白色仕上
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
34,980税込38,478
1組
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体 三菱電機直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体三菱電機
28,980税込31,878
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体三菱電機
34,980税込38,478
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様遮光制御タイプ平均演色評価数(Ra)83光色昼白色(5000K)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)18光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)150×1235演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ三菱電機
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20埋込穴長(mm)639
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />電池内蔵形<br />平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯<br />階段通路誘導灯兼用形<br />ランプ同梱
用途非常用照明器具<br />屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け) 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け)三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />電池内蔵形<br />平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯<br />階段通路誘導灯兼用形<br />ランプ同梱
用途非常用照明器具<br />屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />電池内蔵形<br />平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯<br />階段通路誘導灯兼用形<br />ランプ同梱
用途非常用照明器具<br />屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Lファインecoシリーズ<br />電池内蔵形<br />平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯<br />階段通路誘導灯兼用形<br />ランプ同梱
用途非常用照明器具<br />屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら