中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)9/10電源単相騒音値(dB)37/37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)95/95
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット三菱電機当日出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
人感センサスイッチ三菱電機当日出荷から3日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)水滴がかからない、かつ結露しない場所直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル定格4A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機当日出荷
カバー付入・切スイッチ運転表示ランプ付(LED)定格0.5A・AC300V24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機当日出荷から92日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン<大風量タイプ>三菱電機5日以内出荷
質量(g)6.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×500×140風量(m3/h)(50/60Hz)強:120/120、弱:20/20騒音値(dB)(50/60Hz)強:49.50/49.50、弱:19/19電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)強:19.50/19.50、弱:4.70/4.70
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機(2件のレビュー)7日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-Fサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
40形埋込形150幅三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~