空調・電設資材 :「アルミ 脚立」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。
スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用
適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。