材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。
モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。
付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)
適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート
材質自己消火性樹脂製
規格70型
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用
高さH(mm)(継枠)20
適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)8
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)
適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)
厚さ(mm)35
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。