空調・電設資材 :「スイッチbox」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PVC
適合規格(PS)E
規格PF管16(※MFは除く)
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
付属品スリープ・キャップ
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
大角形プレートも適合します。
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
種類1個用
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色グレー
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
色グレー
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用
側面ノックアウト22(25)×6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号
規格3ヶ用
側面ノック数10
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
付属品スリープ付
色ミルキーホワイト
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格VE14・16(1方出)
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。
蓋はパッキン付です。
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×2
材質電着塗装(色:黒)
呼び1個用(深形)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
折り取り磁石が取り付けられます。
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm
適合鉛ボード用
質量(kg)1.5
種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
JIS C8435適合品(ボックス、カバー)
付属品アルミ箔付
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)。屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
種類2ヶ用
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付
側面ノックアウト22(25)×2
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。